SIEMENS - BUILDING T - BCTS54372-F6-A1 DB110D BASE RIVELATORE PS1BS5839(CONV.) - S54372-F6-A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - weiß
Altezza - 23 mm
Diametro - 117 mm
Indirizzabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047625039455
Codice prodotto
BCTS54372-F6-A1
Cod. produttore
S54372-F6-A1
Produttore
SIE
Colore:
weiß
Altezza:
23 mm
Diametro:
117 mm
Indirizzabile:
no
Base rivelatore PS1 (collettivo)- Base convenzionale con diodo per tutti i rivelatori puntiforme serie 110.


