SIEMENS - BUILDING T - BCTS54372-F14-B1 DBS728 BASE OTTICO/ACUSTICA EN54-23/3 - S54372-F14-B1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047625016074
Codice prodotto
BCTS54372-F14-B1
Cod. produttore
S54372-F14-B1
Produttore
SIE
Base ottico/acustica tipo Siemens DBS728; dispositivo di segnalazione dell?allarme incendio indirizzabile e collegabile direttamente sul loop di rivelazione C-NET. Il device puo essere montato a soffitto e, nel caso non sia utilizzato un rivelatore incendio puntiforme, puo essere montato un piastra di copertura BP720. Alternativamente un rivelatore incendio puntiforme puo essere aggiunto al posto della piastra di copertura per ottenere la combinazione, in un unico device, di dispositivo ottico/acustico erivelatore incendio. Standard EN 54-3, type A EN 54-17, EN 54-23 type A, category C and O. Categoria di protezione IP21C. Temperatura d'esercizio -25...+55 ?C; Numero di tonalita 13; Intensita del suono 77...93 dBA; Intensita luce C-3-5 or O-1.5-2.4; Dimensioni (? x A) 128 x 52 mm; Colore bianco ~RAL9010 / trasparente.


