pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54364-F5-A1 FDS226-RR SIRENA ROSSA CON LAMP.ROSSO - S54364-F5-A1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54364-F5-A1 FDS226-RR SIRENA ROSSA CON LAMP.ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Grado di protezione (IP) - IP33

  • Colore del corpo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625015930

Codice prodotto

BCTS54364-F5-A1

Cod. produttore

S54364-F5-A1

Produttore

SIE

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi

Tipo di montaggio:

Struttura

Grado di protezione (IP):

IP33

Colore del corpo:

Rosso

Corrente assorbita:

0.027 A

Conforme a EN54-23:

sì

FDS226-RR Sirena Rossa con Lamp.Rosso