SIEMENS - BUILDING T - BCTS54329-F10-A1 FDCH222 HOUSING PER FDCL221-EX - S54329-F10-A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Profondità - 200 mm
Altezza - 132 mm
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047625039950
Codice prodotto
BCTS54329-F10-A1
Cod. produttore
S54329-F10-A1
Produttore
SIE
Grado di protezione (IP):
IP66
Profondità:
200 mm
Altezza:
132 mm
Larghezza:
300 mm
FDCH222 Housing per FDCL221-Ex


