SIEMENS - BUILDING T - BCTS54320-F7-A3 OOH740 RIV. MULTISENSORE ASA TECHNOLOGY - S54320-F7-A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Alimentazione primaria - Alimentazione
Colore - Bianco
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Diametro - 106 mm
Larghezza - 106 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047625015206
Codice prodotto
BCTS54320-F7-A3
Cod. produttore
S54320-F7-A3
Produttore
SIE
Alimentazione primaria:
Alimentazione
Colore:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
106 mm
Larghezza:
106 mm
Lunghezza:
106 mm
Numero RAL (affine):
9010
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza / Profondità:
43 mm
OOH740 Riv. multisensore ASA Technology


