SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F4-A1 HI720 RIV. TERMICO (STATICO + TERMOVEL.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Larghezza - 105 mm
Lunghezza - 105 mm
Numero RAL (affine) - 9010
Confezione
1 PZ
EAN
4047625015435
Codice prodotto
BCTS54310-F4-A1
Cod. produttore
S54310-F4-A1
Produttore
SIE
Colore:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza:
105 mm
Lunghezza:
105 mm
Numero RAL (affine):
9010
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza / Profondità:
49 mm
HI720 Riv. termico (statico + termovel.)


