SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F101-A1 OP360 RIVELATORE OTTICO CERBERUS FIT - S54310-F101-A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Colore - Bianco
Codice RAL (simile) - 9010
Grado di protezione (IP) - IP40
Lunghezza - 105 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047625015381
Codice prodotto
BCTS54310-F101-A1
Cod. produttore
S54310-F101-A1
Produttore
SIE
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Grado di protezione (IP):
IP40
Lunghezza:
105 mm
Larghezza:
105 mm
Altezza/profondità:
45 mm
Diametro:
105 mm
Rivelatore di fumo OP360 serie Cerberus FIT. Funziona secondo il principio di diffusione con un sensore, diffusione ottica frontale e con camera di analisi optoelettronica che tiene lontano la luce di disturbo, ma rivela in modo ottimale le particelle difumo .Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360. "