pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F1-A2 OP720 RIV. DI FUMO OTTICO BLACK RAL 9005 - S54310-F1-A2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F1-A2 OP720 RIV. DI FUMO OTTICO BLACK RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegabile in rete tramite cavo - ja

  • Tipo di montaggio - Aufbau

  • Alimentazione di corrente primaria - Alimentazione elettrica

  • Collegabile in rete tramite radio (opzionale) - no

  • Colore - schwarz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625018399

Codice prodotto

BCTS54310-F1-A2

Cod. produttore

S54310-F1-A2

Produttore

SIE

Collegabile in rete tramite cavo:

ja

Tipo di montaggio:

Aufbau

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Colore:

schwarz

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

105 mm

Larghezza:

105 mm

Adatto per fissaggio canale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

105 mm

Codice RAL (simile):

9005

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Con marchio Q:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Segnalazione ottica:

no

Segnalazione acustica:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Altezza/profondità:

45 mm

Rivelatore ottico di fumo BLACK ad ampio spettro. Per la rivelazione di incendi con fiamma che producono fumo e di fuochi covanti. Funziona secondo il principio della rifrazione ad un sensore, rifrazione ottica in avanti.