pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:SMP48 MOTORE ROTATIVO ON/OFF 24VAC - IT2:SMP48

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:SMP48 MOTORE ROTATIVO ON/OFF 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento per valvola di arresto - Senza

  • Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211 - no

  • Con flusso di ritorno senza pressione - no

  • Disattivato quando è chiuso - no

  • Riconoscimento automatico spostamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076412622

Codice prodotto

BCTIT2:SMP48

Cod. produttore

IT2:SMP48

Produttore

SIE

Collegamento per valvola di arresto:

Senza

Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:

no

Con flusso di ritorno senza pressione:

no

Disattivato quando è chiuso:

no

Riconoscimento automatico spostamento:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Campo di funzionamento regolabile:

no

Con indicatore impostazione meccanica:

no

Comando manuale:

no

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Regolazione forza:

18 N

Autoregolazione della lunghezza corsa:

no

Con funzione di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Servocomando elettrico a 24 VAC, senza ritorno a molla, per valvole a sfera serie I/VBZ.. e I/XBZ.. Con le seguenti caratteristiche: ? Tempo di corsa 60 s ? Forza 18 Nm ? Contatto di fine corsa ? Regolazione ON / OFF ? Resistenza anticondensa attivabile ? LED e indice di apertura / chiusura