SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:I/VBZ1-1/2 VALVOLA 2 VIE A SFERA 1 1/2 - IT2:I/VBZ1-1/2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004331580
Codice prodotto
BCTIT2:I/VBZ1-1/2
Cod. produttore
IT2:I/VBZ1-1/2
Produttore
SIE
Valvola di zona a sfera a due vie DN 40 PN 16, corpo valvola in ottone, sfera in ottone cromato, anello sede in PTFE guarnizione in EPDM, manicotto in ottone. Kvs 125 m3/h Dp max 500 kPa. Trafilamento = Nullo Temperatura del fluido = 0...90 ?C Pressione di esercizio = 16 kPa Corpo valvola = Ottone OT58