SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:CH-001 TUBO ABS ROSSO 3MT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003425914
Codice prodotto
BCTIT2:CH-001
Cod. produttore
IT2:CH-001
Produttore
SIE
Tubo tipo Siemens IT2:CH-001 per rivelatore ad aspirazione .Tubo in ABS colore rosso di lunghezza 3mt, diametro est. 25mm, int. 21mm. Rispondente alle normative UNI 9795, EN54-20 ed alla CEI EN 61386-1 per la Classe di resistenza 1131