SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXP45.10-1.6 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN10 PN16
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7612914013002
Codice prodotto
BCTBPZ:VXP45.10-1.6
Cod. produttore
BPZ:VXP45.10-1.6
Produttore
SIE
Valvole a tre vie sede e otturatore, con corpo in bronzo, attacchi filettatti a norme ISO 228/1 e manopola per il comando manuale. Attacco filettato: G ? [in], DN: 10 [mm], Kvs: 1,6 [m?/h]. Utilizzabili per il controllo di unita terminali, soffitti raffreddati e riscaldamento a zone. Sono adatte per acqua calda e fredda (VDE 2035), max. 50% glicole. Sono utilizzabili con i servocomandi delle serie: SSB..., SSC... Corsa: 5.5 [mm]. Trafilamento: max. 0.02 % del valore Kvs. Forza molla di ritorno: 200 [N]. Temperatura del fluido: 2?110 [?C]. Caratteristica: equipercentuale. Corpo valvola: Bronzo RG5. Stelo, otturatore e sede: Acciaio inox. Montaggio: verticale o orizzontale. Le valvole VXP45.. possono essere utilizzate solo come miscelatrici


