pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG44.15-4 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN15 PN16 - BPZ:VXG44.15-4

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG44.15-4 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN15 PN16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Bronzo

  • Qualità del materiale - Bronzo (Rg 5)

  • Diametro nominale - DN15

  • Diametro esterno, tutti i collegamenti - 15 mm

  • Connessioni - Filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914011510

Codice prodotto

BCTBPZ:VXG44.15-4

Cod. produttore

BPZ:VXG44.15-4

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Bronzo

Qualità del materiale:

Bronzo (Rg 5)

Diametro nominale:

DN15

Diametro esterno, tutti i collegamenti:

15 mm

Connessioni:

Filettatura esterna

Con collegamento accoppiamento 1:

Con collegamento accoppiamento 2:

Con collegamento accoppiamento 3:

Stadio di compressione articolo:

PN 16

Classe di compressione della flangia:

PN 16

Differenza di pressione massima in posizione aperta:

4 bar

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

1...120 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Valore Kvs:

4

Perdita del KVS:

0.02 %

Curva caratteristica:

linear

Valore KVS per bypass:

4

Perdita del KVS per il bypass:

0.02 %

Curva caratteristica per bypass:

linear

Con pezzo a T per il collegamento a 4 vie:

no

Metodo di installazione, distributivo:

no

Rapporto di controllo (SVO):

50 %

Lunghezza corsa:

5.5 mm

Lunghezza del collegamento 1:

50 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

50 mm

Lunghezza del collegamento 2:

50 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

50 mm

Lunghezza del collegamento 3:

58 mm

Lunghezza operativa del collegamento 3:

58 mm

Altezza dell'asse:

53 mm

VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN15 PN16 FIL