SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG44.15-1 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN15 PN16 - BPZ:VXG44.15-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Bronze
Qualità del materiale - Bronze (Rg 5)
Diametro nominale - DN 15
Diametro esterno, tutti i collegamenti - 21.3 mm
Connessioni - Außengewinde
Confezione
1 PZ
EAN
7612914011480
Codice prodotto
BCTBPZ:VXG44.15-1
Cod. produttore
BPZ:VXG44.15-1
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Bronze
Qualità del materiale:
Bronze (Rg 5)
Diametro nominale:
DN 15
Diametro esterno, tutti i collegamenti:
21.3 mm
Connessioni:
Außengewinde
Con collegamento accoppiamento 1:
ja
Con collegamento accoppiamento 2:
ja
Con collegamento accoppiamento 3:
ja
Stadio di compressione articolo:
PN 16
Classe di compressione della flangia:
PN 16
Differenza di pressione massima in posizione aperta:
4 bar
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
1...120 °C
Protezione della superficie:
unbehandelt
Valore Kvs:
1
Perdita del KVS:
0.02 %
Valore KVS per bypass:
1
Perdita del KVS per il bypass:
0.02 %
Con pezzo a T per il collegamento a 4 vie:
no
Metodo di installazione, distributivo:
no
Rapporto di controllo (SVO):
50 %
Lunghezza corsa:
5.5 mm
Lunghezza del collegamento 1:
50 mm
Lunghezza operativa del collegamento 1:
50 mm
Lunghezza del collegamento 2:
50 mm
Lunghezza operativa del collegamento 2:
50 mm
Lunghezza del collegamento 3:
58 mm
Lunghezza operativa del collegamento 3:
58 mm
Altezza dell'asse:
45 mm