pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG41.50 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN50 PN16 - BPZ:VXG41.50

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG41.50 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN50 PN16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Bronze

  • Qualità del materiale - Altro

  • Diametro nominale - DN 50

  • Diametro esterno, tutti i collegamenti - 60.3 mm

  • Connessioni - Außengewinde

Confezione

  • 1 PZ

Materiale del corpo:

Bronze

Qualità del materiale:

Altro

Diametro nominale:

DN 50

Diametro esterno, tutti i collegamenti:

60.3 mm

Connessioni:

Außengewinde

Con collegamento accoppiamento 1:

ja

Con collegamento accoppiamento 2:

ja

Con collegamento accoppiamento 3:

ja

Stadio di compressione articolo:

PN 16

Classe di compressione della flangia:

PN 16

Differenza di pressione massima in posizione aperta:

8 bar

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-25...150 °C

Protezione della superficie:

unbehandelt

Valore Kvs:

40

Perdita del KVS:

0.02 %

Valore KVS per bypass:

40

Perdita del KVS per il bypass:

33 %

Con pezzo a T per il collegamento a 4 vie:

no

Metodo di installazione, distributivo:

ja

Rapporto di controllo (SVO):

100 %

Lunghezza corsa:

20 mm

Lunghezza del collegamento 1:

75 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

75 mm

Lunghezza del collegamento 2:

75 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

75 mm

Lunghezza del collegamento 3:

75 mm

Lunghezza operativa del collegamento 3:

75 mm

Altezza dell'asse:

142.5 mm

Valvola filettata 3 vie sede/otturatore DN50 PN16, Kvs 40 m3/h