SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG41.40 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN40 PN16 - BPZ:VXG41.40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Bronze
Qualità del materiale - Altro
Diametro nominale - DN 40
Diametro esterno, tutti i collegamenti - 48.3 mm
Connessioni - Außengewinde
Confezione
1 PZ
EAN
7612914007025
Codice prodotto
BCTBPZ:VXG41.40
Cod. produttore
BPZ:VXG41.40
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Bronze
Qualità del materiale:
Altro
Diametro nominale:
DN 40
Diametro esterno, tutti i collegamenti:
48.3 mm
Connessioni:
Außengewinde
Con collegamento accoppiamento 1:
ja
Con collegamento accoppiamento 2:
ja
Con collegamento accoppiamento 3:
ja
Stadio di compressione articolo:
PN 16
Classe di compressione della flangia:
PN 16
Differenza di pressione massima in posizione aperta:
8 bar
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-25...150 °C
Protezione della superficie:
unbehandelt
Valore Kvs:
25
Perdita del KVS:
0.02 %
Valore KVS per bypass:
25
Perdita del KVS per il bypass:
33 %
Con pezzo a T per il collegamento a 4 vie:
no
Metodo di installazione, distributivo:
ja
Rapporto di controllo (SVO):
100 %
Lunghezza corsa:
20 mm
Lunghezza del collegamento 1:
65 mm
Lunghezza operativa del collegamento 1:
65 mm
Lunghezza del collegamento 2:
65 mm
Lunghezza operativa del collegamento 2:
65 mm
Lunghezza del collegamento 3:
65 mm
Lunghezza operativa del collegamento 3:
65 mm
Altezza dell'asse:
142.5 mm