pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VVP45.25-10 VALVOLA 2 VIE SEDE/OTTURATORE DN25 PN16 - BPZ:VVP45.25-10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VVP45.25-10 VALVOLA 2 VIE SEDE/OTTURATORE DN25 PN16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Altro

  • Qualità del materiale - Bronze (Rg 5)

  • Diametro nominale del collegamento 1 - DN 25

  • Diametro esterno collegamento 1 - 33.7 mm

  • Collegamento 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914011794

Codice prodotto

BCTBPZ:VVP45.25-10

Cod. produttore

BPZ:VVP45.25-10

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Altro

Qualità del materiale:

Bronze (Rg 5)

Diametro nominale del collegamento 1:

DN 25

Diametro esterno collegamento 1:

33.7 mm

Collegamento 1:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Con collegamento accoppiamento 1:

ja

Diametro nominale del collegamento 2:

DN 25

Diametro esterno collegamento 2:

33.7 mm

Collegamento 2:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Con collegamento accoppiamento 2:

ja

Stadio di compressione articolo:

PN 16

Classe di compressione della flangia:

PN 16

Differenza di pressione massima in posizione aperta:

3 bar

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

1...110 °C

Protezione della superficie:

Altro

Valore Kvs:

10

Perdita del KVS:

0.02 %

Controllo del flusso automatico:

no

Con punto di misura del flusso:

no

Rapporto di controllo (SVO):

100 %

Lunghezza corsa:

5.5 mm

Lunghezza del collegamento 1:

40 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

40 mm

Lunghezza del collegamento 2:

40 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

40 mm

Altezza dell'asse:

51 mm

Valvola filettata 2 vie, PN16 DN25 Kvs10 m3/h