pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VVP45.10-1.6 VALVOLA 2 VIE SEDE/OTTURATORE DN10 PN16 - BPZ:VVP45.10-1.6

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VVP45.10-1.6 VALVOLA 2 VIE SEDE/OTTURATORE DN10 PN16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale del collegamento 1 - DN 10

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

  • Materiale del corpo - Altro

  • Stadio di compressione articolo - PN 16

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914012876

Codice prodotto

BCTBPZ:VVP45.10-1.6

Cod. produttore

BPZ:VVP45.10-1.6

Produttore

SIE

Diametro nominale del collegamento 1:

DN 10

Collegamento 1:

Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Materiale del corpo:

Altro

Stadio di compressione articolo:

PN 16

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Bronzo (Rg 5)

Collegamento 2:

Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Con collegamento accoppiamento 1:

sì

Valore Kvs:

1.6

Diametro esterno collegamento 1:

10 mm

Classe di compressione della flangia:

PN 16

Diametro nominale del collegamento 2:

DN 10

Con collegamento accoppiamento 2:

sì

Con punto di misura del flusso:

no

Diametro esterno collegamento 2:

10 mm

Curva caratteristica:

gleichprozentig

Controllo del flusso automatico:

no

Differenza di pressione massima in posizione aperta:

4 bar

Perdita del KVS:

0.02 %

Lunghezza corsa:

5.5 mm

Lunghezza del collegamento 1:

30 mm

Rapporto di controllo (SVO):

50 %

Lunghezza del collegamento 2:

30 mm

Altezza dell'asse:

44.9 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

30 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

30 mm

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

1...110 °C

VALVOLA 2 VIE SEDE/OTTURATORE DN10 PN16 FIL