pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VVG44.25-10 VALVOLA 2 VIE SEDE/OTTURATORE DN25 PN16 - BPZ:VVG44.25-10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VVG44.25-10 VALVOLA 2 VIE SEDE/OTTURATORE DN25 PN16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale del collegamento 1 - DN 25

  • Collegamento 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Materiale del corpo - Altro

  • Stadio di compressione articolo - PN 16

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914011428

Codice prodotto

BCTBPZ:VVG44.25-10

Cod. produttore

BPZ:VVG44.25-10

Produttore

SIE

Diametro nominale del collegamento 1:

DN 25

Collegamento 1:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Materiale del corpo:

Altro

Stadio di compressione articolo:

PN 16

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Bronze (Rg 5)

Collegamento 2:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Con collegamento accoppiamento 1:

ja

Valore Kvs:

10

Diametro esterno collegamento 1:

33.7 mm

Classe di compressione della flangia:

PN 16

Diametro nominale del collegamento 2:

DN 25

Con collegamento accoppiamento 2:

ja

Con punto di misura del flusso:

no

Diametro esterno collegamento 2:

33.7 mm

Curva caratteristica:

linear

Controllo del flusso automatico:

no

Differenza di pressione massima in posizione aperta:

4 bar

Perdita del KVS:

0.02 %

Lunghezza corsa:

5.5 mm

Lunghezza del collegamento 1:

52.2 mm

Rapporto di controllo (SVO):

100 %

Lunghezza del collegamento 2:

52.2 mm

Altezza dell'asse:

71 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

52.2 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

52.2 mm

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

1...120 °C

valvola filettata 2 vie sede/otturatore DN25 PN16 Kvs 10 m3/h