pagina iniziale
nuovo

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VMP47.10-0.4 VALVOLA 4 VIE SEDE/OTTURATORE DN 10 FIL. - BPZ:VMP47.10-0.4

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VMP47.10-0.4 VALVOLA 4 VIE SEDE/OTTURATORE DN 10 FIL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Bronze

  • Qualità del materiale - Altro

  • Diametro nominale - DN 10

  • Diametro esterno, tutti i collegamenti - 17.2 mm

  • Connessioni - Außengewinde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914020499

Codice prodotto

BCTBPZ:VMP47.10-0.4

Cod. produttore

BPZ:VMP47.10-0.4

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Bronze

Qualità del materiale:

Altro

Diametro nominale:

DN 10

Diametro esterno, tutti i collegamenti:

17.2 mm

Connessioni:

Außengewinde

Con collegamento accoppiamento 1:

ja

Con collegamento accoppiamento 2:

ja

Con collegamento accoppiamento 3:

ja

Stadio di compressione articolo:

PN 16

Classe di compressione della flangia:

PN 16

Differenza di pressione massima in posizione aperta:

4 bar

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

1...110 °C

Protezione della superficie:

unbehandelt

Valore Kvs:

0.4

Perdita del KVS:

0.05 %

Valore KVS per bypass:

0.4

Perdita del KVS per il bypass:

0.05 %

Con pezzo a T per il collegamento a 4 vie:

ja

Metodo di installazione, distributivo:

no

Rapporto di controllo (SVO):

50 %

Lunghezza corsa:

2.5 mm

Lunghezza del collegamento 1:

30 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

30 mm

Lunghezza del collegamento 2:

30 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

30 mm

Lunghezza del collegamento 3:

30 mm

Lunghezza operativa del collegamento 3:

30 mm

Altezza dell'asse:

46 mm

Valvola filettata 3 vie sede/otturatore DN 10, PN16 Kvs 0,4 m3/h