pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VAI60.25-22 VAL. SFERA 2 VIE ON/OFF F/F DN25 PN40 KV - BPZ:VAI60.25-22

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VAI60.25-22 VAL. SFERA 2 VIE ON/OFF F/F DN25 PN40 KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale del collegamento 1 - DN 25

  • Collegamento 1 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Collegamento 2 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Diametro nominale del collegamento 2 - DN 25

  • Stadio di compressione articolo - PN 40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914092236

Codice prodotto

BCTBPZ:VAI60.25-22

Cod. produttore

BPZ:VAI60.25-22

Produttore

SIE

Diametro nominale del collegamento 1:

DN 25

Collegamento 1:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Collegamento 2:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Diametro nominale del collegamento 2:

DN 25

Stadio di compressione articolo:

PN 40

Materiale del corpo:

Messing

Con collegamento accoppiamento 1:

nein

Protezione superficiale del corpo:

Altro

Diametro esterno collegamento 1:

25 mm

Classe di compressione della flangia:

PN 40

Qualità del materiale:

CuZn36Pb2As (CW602N)

Comando:

Elektromotor

Con collegamento accoppiamento 2:

nein

Diametro esterno collegamento 2:

25 mm

Marchio di qualità FM:

no

Resistenza al fuoco:

ja

Marchio di qualità LPCB:

no

Massima differenza di pressione a 20°C:

3.5 bar

Marchio di qualità UL:

no

Marchio di qualità ULC:

no

Lunghezza del collegamento 1:

42.7 mm

Lunghezza del collegamento 2:

42.7 mm

Angolo della valvola:

90 °

Valore Kvs:

22

Lunghezza operativa del collegamento 1:

42.7 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

42.7 mm

Valvola a sfera a 2 vie ON/OFF filettata F/F, DN25, PN40, KVs 22 mc/h