SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:TKM2 TERMOSTATO LIMITE 20..110 - BPZ:TKM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione elettrica - Altro
Con ricevitore - no
Intervallo di misura - 20...110 °C
Sensore esterno - no
Riscontro termico - ohne
Confezione
1 PZ
Tipo di alimentazione elettrica:
Altro
Con ricevitore:
no
Intervallo di misura:
20...110 °C
Sensore esterno:
no
Riscontro termico:
ohne
Caratteristiche di comando:
Altro
Valore differenziale:
2...2 K
Temperatura leggibile:
nein
Con indicatore di livello rumore:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Con display:
nein
Comandi nascosti:
no
Con circuito di acqua potabile:
no
Esecuzione del contatto:
Wechsler (NO/NC)
Tensione max. dei contatti:
250 V
Max. carico di contatto:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP54
Antideflagrante:
no
Altezza:
120 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
55 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no