pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SSP81 MOTORE 3 PTI 24 V AC - BPZ:SSP81

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SSP81 MOTORE 3 PTI 24 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - Tre punti

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tensione di alimentazione - 24 V AC

  • Tipologia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914016546

Codice prodotto

BCTBPZ:SSP81

Cod. produttore

BPZ:SSP81

Produttore

SIE

Segnale di comando:

Tre punti

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione di alimentazione:

24 V AC

Tipologia:

Lineare

Contatti finali:

Senza

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Sistema di segnalazione della posizione:

Senza

Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:

sì

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ingranaggi

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Collegamento per valvola di arresto:

M30 x 1,5

Con indicatore impostazione meccanica:

sì

Servomotore elettrico, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCTBPZ:SSP81 - MOTORE 3 PTI 24 V AC