SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SSA31.04 MOTORE 3 PTI 230 V AC - BPZ:SSA31.04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - 3-Punkt
Grado di protezione (IP) - IP40
Materiale del corpo - Kunststoff
Lunghezza corsa - 2.5 mm
Tensione di alimentazione - 230 V AC
Confezione
1 PZ
EAN
7612914071279
Codice prodotto
BCTBPZ:SSA31.04
Cod. produttore
BPZ:SSA31.04
Produttore
SIE
Segnale di comando:
3-Punkt
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale del corpo:
Kunststoff
Lunghezza corsa:
2.5 mm
Tensione di alimentazione:
230 V AC
Adatto per valvola:
ja
Disattivato quando è chiuso:
nein
Tipologia:
linear
Adatto per accessori aria:
no
Contatti finali:
Senza
Tempo di rotazione:
43 s
Contatti ausiliari:
no
Con flusso di ritorno senza pressione:
no
Riconoscimento automatico spostamento:
ja
Lunghezza del cavo di collegamento:
1.5 m
Tipo di regolazione on/off:
ja
Regolazione forza:
160 N
Tipo di regolazione modulabile:
ja
Potenza elettrica massima:
6 VA
Comando manuale:
ja
Campo di funzionamento regolabile:
no
Contatti ausiliari opzionale:
no
Sistema di segnalazione della posizione:
ohne
Profondità:
48 mm
Temperatura ambiente:
1...50 °C
Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:
no
Antideflagrante:
no
Trasmissione:
mit Zahnrädern
Contatto di commutazione a potenziale zero:
nein
Tipo di regolazione split-range:
no
Segnale feedback di posizione regolabile:
nein
Collegamento per valvola di arresto:
M30 x 1,5
Tipo di funzione di sicurezza:
Altro
Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:
NO normalerweise geöffnet
Con indicatore impostazione meccanica:
ja
Larghezza:
98 mm
Con funzione di sicurezza:
no
Altezza:
96 mm
Autoregolazione della lunghezza corsa:
ja
Umidità relativa ammissibile:
5...85 %