pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKC62UA MOTORE 0..10 V E 4..20 MA 24 V AC CERTIF - BPZ:SKC62UA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKC62UA MOTORE 0..10 V E 4..20 MA 24 V AC CERTIF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - 0-10 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - Altro

  • Lunghezza corsa - 40 mm

  • Tensione di alimentazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914018137

Codice prodotto

BCTBPZ:SKC62UA

Cod. produttore

BPZ:SKC62UA

Produttore

SIE

Segnale di comando:

0-10 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Altro

Lunghezza corsa:

40 mm

Tensione di alimentazione:

Altro

Adatto per valvola:

sì

Disattivato quando è chiuso:

sì

Tipologia:

Lineare

Adatto per accessori aria:

no

Contatti finali:

Senza

Tempo di rotazione:

120 s

Contatti ausiliari:

no

Con flusso di ritorno senza pressione:

sì

Riconoscimento automatico spostamento:

sì

Tipo di regolazione on/off:

no

Regolazione forza:

2800 N

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Potenza elettrica massima:

21 VA

Comando manuale:

sì

Consumo di energia in funzione:

15 W

Campo di funzionamento regolabile:

sì

Contatti ausiliari opzionale:

sì

Sistema di segnalazione della posizione:

0-10 V

Profondità:

226 mm

Temperatura ambiente:

-15...55 °C

Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:

no

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Idraulico

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Segnale feedback di posizione regolabile:

no

Collegamento per valvola di arresto:

Legato al marchio

Tipo di funzione di sicurezza:

Feder

Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:

Normalmente chiuso (NC)

Con indicatore impostazione meccanica:

sì

Larghezza:

178 mm

Con funzione di sicurezza:

sì

Altezza:

375 mm

Autoregolazione della lunghezza corsa:

no

MOTORE 0..10 V E 4..20 MA 24 V AC CERTIFICA