SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKB82.51 MOTORE 3 PTI 24 V AC - BPZ:SKB82.51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per valvola - ja
Adatto per accessori aria - no
Tensione di alimentazione - Altro
Segnale di comando - 3-Punkt
Consumo di energia in funzione - 9 W
Confezione
1 PZ
EAN
7612914005472
Codice prodotto
BCTBPZ:SKB82.51
Cod. produttore
BPZ:SKB82.51
Produttore
SIE
Adatto per valvola:
ja
Adatto per accessori aria:
no
Tensione di alimentazione:
Altro
Segnale di comando:
3-Punkt
Consumo di energia in funzione:
9 W
Tipologia:
linear
Tipo di regolazione on/off:
no
Tipo di regolazione modulabile:
ja
Tipo di regolazione split-range:
no
Trasmissione:
hydraulisch
Collegamento per valvola di arresto:
markengebunden
Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:
no
Con flusso di ritorno senza pressione:
ja
Disattivato quando è chiuso:
ja
Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:
NC normalerweise geschlossen
Riconoscimento automatico spostamento:
no
Segnale feedback di posizione regolabile:
no
Contatti ausiliari:
nein
Sistema di segnalazione della posizione:
ohne
Contatti ausiliari opzionale:
ja
Contatti finali:
1
Campo di funzionamento regolabile:
no
Con indicatore impostazione meccanica:
ja
Comando manuale:
ja
Tempo di rotazione:
120 s
Contatto di commutazione a potenziale zero:
nein
Regolazione forza:
2800 N
Lunghezza corsa:
20 mm
Autoregolazione della lunghezza corsa:
no
Con funzione di sicurezza:
ja
Grado di protezione (IP):
IP54
Potenza elettrica massima:
12 VA
Umidità relativa ammissibile:
5...95 %
Altezza:
375 mm
Larghezza:
178 mm
Profondità:
227 mm
Antideflagrante:
no