pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKB62 MOTORE 0..10 V E 4..20 MA 24 V AC - BPZ:SKB62

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKB62 MOTORE 0..10 V E 4..20 MA 24 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - 0-10 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tensione di alimentazione - 24 V AC

  • Tipologia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914005427

Codice prodotto

BCTBPZ:SKB62

Cod. produttore

BPZ:SKB62

Produttore

SIE

Segnale di comando:

0-10 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Alluminio

Tensione di alimentazione:

24 V AC

Tipologia:

Lineare

Contatti finali:

Senza

Tipo di regolazione on/off:

no

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Sistema di segnalazione della posizione:

0-10 V

Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:

sì

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Idraulico

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Collegamento per valvola di arresto:

Legato al marchio

Con indicatore impostazione meccanica:

sì

Servomotore elettrico, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCTBPZ:SKB62 - MOTORE 0..10 V E 4..20 MA 24 V AC