pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RVP201.0 REGOLATORE CLIMATICO ANALOGICO 1 LOOP - BPZ:RVP201.0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RVP201.0 REGOLATORE CLIMATICO ANALOGICO 1 LOOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento della caldaia - 2 fili

  • Numero di caldaie - 1

  • Numero dei gruppi di pompaggio - 2

  • Numero dei gruppi di miscelazione - 1

  • Controlli caldaia - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914053008

Codice prodotto

BCTBPZ:RVP201.0

Cod. produttore

BPZ:RVP201.0

Produttore

SIE

Collegamento della caldaia:

2 fili

Numero di caldaie:

1

Numero dei gruppi di pompaggio:

2

Numero dei gruppi di miscelazione:

1

Controlli caldaia:

sì

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di gruppi riscaldamento a pavimento:

1

Controlli gruppo:

sì

Controlli valvola dello scambiatore caldaia:

no

Numero di uscite digitali:

4

Controlli dell'aspiratore:

no

Sistema di controllo di trattamento dell'aria:

no

Umidificatore d'aria:

no

Condizionatore:

no

Riscaldatore d'aria:

no

Riscaldatore dell'aria:

no

Controlli barriera d'aria:

sì

Con sonda esterna:

no

Con sonda ambiente:

sì

Controllo acqua del rubinetto:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Controlli unità split:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Montaggio su guide DIN:

no

Larghezza:

144 mm

Controlli pompa di calore:

no

Controlli piscina:

no

Con display:

no

Profondità:

115 mm

Con collegamento PC:

no

Con sensore di alimentazione:

no

Altezza:

96 mm

Accoppiabile:

no

Tensione di alimentazione:

230 V

Classe del termostato:

VII

Con temporizzatore:

sì

Funzionamento indipendente:

sì

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

7 W

Regolatore climatico analogico 1 loop