pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMZ792 MODULO DISPLAY BUS PER SYNCO 700 - BPZ:RMZ792

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMZ792 MODULO DISPLAY BUS PER SYNCO 700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Grandezza regolante commutante - no

  • Grandezza regolante costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914047113

Codice prodotto

BCTBPZ:RMZ792

Cod. produttore

BPZ:RMZ792

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

A parete

Altri sistemi bus:

Senza

Grandezza regolante commutante:

no

Grandezza regolante costante:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus Powernet:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

-99999

Tensione di commutazione:

-99999...-99999 V

Funzione di protezione valvola:

no

Commutazione manuale:

sì

Corrente d'uscita max.:

0 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Terminale di comando remoto per controllori Synco 700 e controllori ambiente (RXL,RXB,RDG..RDF..) comunicante su bus, possibilit di centrallizzazione di max 150 apparecchi. Possibilit di avere fino a 20 pagine di visualizzazione Inchpersonalizzate Inch Alimentazione da bus KNX oppure 24V AC.