SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QPA84 REGOLATORE AMBIENTE VOC - BPZ:QPA84

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7612914029461
Codice prodotto
BCTBPZ:QPA84
Cod. produttore
BPZ:QPA84
Produttore
SIE
Regolatore qualit dellaria ambiente con comando diretto On/Off di ventilatori destrazione, cappe, serrande ecc. Setpoint selezionabile con jumper su tre valori. Particolarmente adatto per ristoranti, cucine, laboratori, palestre, toilette, ecc. Alimentazione: 230 V AC / 50 Hz. Potenza assorbita: 0,5 VA. Grado di protezione: IP30. Segnale di uscita: On/Off 230 V AC. Collegamento: 4(5) x 1,5 mmA²