pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QLS60 SONDA IRRAGGIAMENTO SOLARE - BPZ:QLS60

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QLS60 SONDA IRRAGGIAMENTO SOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Segnale acustico - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

103 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7612914084767

Codice prodotto

BCTBPZ:QLS60

Cod. produttore

BPZ:QLS60

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Altri sistemi bus:

Senza

Segnale acustico:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Grigio

Con riscaldamento:

no

Con DCF77:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Stazione meteo:

no

Codice RAL (simile):

9002

Ingresso analogico:

no

Sonda per la misura dellirragiamento solare sulla facciata degli edifici. Segnale di misura 0..10 V DC o 4..20 mA. Campo di misura 0..1000 W/m2. Grado di protezione IP65.