pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QFM81.2 UMIDOSTATO DA CANALE - BPZ:QFM81.2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QFM81.2 UMIDOSTATO DA CANALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo differenziale/interruttore isteresi - 4...4 %

  • Campo di misurazione valore massimo (RH) - 95 %

  • Campo di misurazione valore minimo (RH) - 15 %

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Tipo di elemento di misurazione - Kunststoffelement

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515617853

Codice prodotto

BCTBPZ:QFM81.2

Cod. produttore

BPZ:QFM81.2

Produttore

SIE

Campo differenziale/interruttore isteresi:

4...4 %

Campo di misurazione valore massimo (RH):

95 %

Campo di misurazione valore minimo (RH):

15 %

Max. carico di contatto:

5 A

Tipo di elemento di misurazione:

Kunststoffelement

Numero di passaggi di commutazione:

1

Grado di protezione (IP):

IP30

Differenziale tra i passaggi di commutazione (RH):

4 %

Blocco di contatto:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

70 °C

Antideflagrante:

no

Larghezza:

73 mm

Differenziale di commutazione regolabile:

nein

Tensione max. dei contatti:

250 V

Lunghezza inserto:

156 mm

Profondità:

64 mm

Colore:

grau

Altezza:

140 mm

Numero RAL:

7032

umidostato da canale setpoint 15..95% U.R. IP30