SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QFA4171 SONDA UR E T AMBIENTE CERTIFICATA - BPZ:QFA4171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnologia - Altro
Campo di misura della temperatura - -40...70 °C
Campo di misurazione umidità relativa dell'aria - 0...100 %
Luogo d'impiego - Raum
Con materiale di fissaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047625020040
Codice prodotto
BCTBPZ:QFA4171
Cod. produttore
BPZ:QFA4171
Produttore
SIE
Tecnologia:
Altro
Campo di misura della temperatura:
-40...70 °C
Campo di misurazione umidità relativa dell'aria:
0...100 %
Luogo d'impiego:
Raum
Con materiale di fissaggio:
no
Adatto per fissaggio canale:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio a parete:
ja
Adatto per liquidi:
no
Adatto per montaggio del tubo:
no
Adatto per i gas:
no
Con scatola:
no
Fissaggio del coperchio:
geschraubt
Sensore dentro alloggiamento:
no
Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:
ja
Cavo fisso al sensore:
no
Lunghezza sensore:
84 mm
Misura dell'umidità assoluta dell'aria:
ja
Misura della temperatura attiva:
ja
Adatto per l'aria:
ja
Elemento sensore di diametro:
15 mm
Tipo di sensore:
Pt1000
Misura della temperatura media:
ja
Wireless:
no
Misura dell'entalpia:
ja
Misura del punto di rugiada:
ja
Misura del particolato (PM):
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Con display:
nein
Possibile impostazione dell'offset:
no
Potenziometro con manopola di regolazione:
no
Tipo di alimentazione elettrica:
Netzanschlussleitung
Tensione di alimentazione nominale DC:
13.5...35 V
Bluetooth:
no
Numero di campi di misura:
4
Grado di protezione (IP):
Altro
Numero di segnali di uscita:
2
Rappresentazione trend:
no
Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA:
2
Salvataggio errori possibile:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Supporta il protocollo per MP (multi point):
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Tecnologia LoRa:
no
NFC (Near Field Communication):
no
Compatibile Wi-Fi:
no
Pulsante di standby:
no
Con protezione da inversione di polarità:
no
Numero di zone d'uscita 0 V...10 V:
2
Umidità max. ambiente (senza condensa):
100 %
Antideflagrante:
no
Altezza del corpo:
144 mm
Larghezza corpo:
80 mm
Profondità corpo:
39 mm
Colore del corpo:
grau
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


