SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QBE63-DP02 SONDA DP DA TUBAZIONE 0..20 MBAR ATTIVA - BPZ:QBE63-DP02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale d'uscita - 0 - 10 V
Intervallo di misura - 0...20000 Pa
Tensione di alimentazione - 30 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Massima sovrappressione - 1000 kPa
Confezione
1 PZ
EAN
4047625019976
Codice prodotto
BCTBPZ:QBE63-DP02
Cod. produttore
BPZ:QBE63-DP02
Produttore
SIE
Segnale d'uscita:
0 - 10 V
Intervallo di misura:
0...20000 Pa
Tensione di alimentazione:
30 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Massima sovrappressione:
1000 kPa
Adatto per l'acqua:
no
Adatto per l'aria:
no
Leggibile:
nein
Adatto per i gas:
ja
Con display:
nein
Adatto per l'ammoniaca:
no
Adatto per il petrolio:
ja
Adatto per glicole:
ja
Adatto per vapore:
no
Dimensione filettatura:
1/8 Zoll
Antideflagrante:
no
Elemento di misurazione:
Membran
Altezza:
65 mm
Larghezza:
72 mm
Profondità:
94 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-10...80 °C
Materiale del corpo:
Kunststoff