pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAP21.2 SONDA T PER PANNELLI SOLARI - BPZ:QAP21.2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAP21.2 SONDA T PER PANNELLI SOLARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di misura della temperatura - -30...180 °C

  • Luogo d'impiego - Strap-on

  • Misura di CO2 - no

  • Adatto per fissaggio canale - ja

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914073419

Codice prodotto

BCTBPZ:QAP21.2

Cod. produttore

BPZ:QAP21.2

Produttore

SIE

Campo di misura della temperatura:

-30...180 °C

Luogo d'impiego:

Strap-on

Misura di CO2:

no

Adatto per fissaggio canale:

ja

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per liquidi:

no

Adatto per montaggio del tubo:

ja

Adatto per i gas:

no

Con scatola:

no

Cavo fisso al sensore:

sì

Lunghezza sensore:

50 mm

Misura dell'umidità assoluta dell'aria:

no

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Lunghezza inserto:

100 mm

Misura della temperatura attiva:

no

Adatto per l'aria:

ja

Elemento sensore di diametro:

6 mm

Tipo di sensore:

Ni1000

Materiale elemento:

rostfreier Stahl

Misura della temperatura passiva:

ja

Misura del VOC:

no

Misura della temperatura media:

no

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

no

Wireless:

no

Misura dell'entalpia:

no

Misura del punto di rugiada:

no

Misura del particolato (PM):

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Con display:

nein

Possibile impostazione dell'offset:

no

Potenziometro con manopola di regolazione:

no

Bluetooth:

no

Numero di campi di misura:

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di segnali di uscita:

1

Rappresentazione trend:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Temperatura ambiente:

-30...180 °C

Supporta il protocollo per MP (multi point):

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tecnologia LoRa:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Compatibile Wi-Fi:

no

Pulsante di standby:

no

Con protezione da inversione di polarità:

no

Antideflagrante:

no

Altezza del corpo:

6 mm

Larghezza corpo:

50 mm

Profondità corpo:

6 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

sonda di temperatura per pannelli solari passiva LG-Ni1000