pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAM2171.040 SONDA T DA CANALE ATTIVA - BPZ:QAM2171.040

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAM2171.040 SONDA T DA CANALE ATTIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di misura della temperatura - -50...50 °C

  • Luogo d'impiego - Kanal

  • Misura di CO2 - no

  • Con materiale di fissaggio - ja

  • Adatto per fissaggio canale - ja

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625019891

Codice prodotto

BCTBPZ:QAM2171.040

Cod. produttore

BPZ:QAM2171.040

Produttore

SIE

Campo di misura della temperatura:

-50...50 °C

Luogo d'impiego:

Kanal

Misura di CO2:

no

Con materiale di fissaggio:

ja

Adatto per fissaggio canale:

ja

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per liquidi:

no

Adatto per montaggio del tubo:

no

Adatto per i gas:

no

Con scatola:

Fissaggio del coperchio:

aufrastend

Sensore dentro alloggiamento:

no

Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:

ja

Cavo fisso al sensore:

no

Lunghezza sensore:

400 mm

Misura dell'umidità assoluta dell'aria:

no

Lunghezza inserto:

363 mm

Misura della temperatura attiva:

ja

Adatto per l'aria:

ja

Tipo di sensore:

Pt1000

Misura della temperatura passiva:

no

Misura del VOC:

no

Misura della temperatura media:

no

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

no

Wireless:

no

Misura dell'entalpia:

no

Misura del punto di rugiada:

no

Misura del particolato (PM):

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Con display:

nein

Possibile impostazione dell'offset:

no

Potenziometro con manopola di regolazione:

no

Tipo di alimentazione elettrica:

Altro

Tensione di alimentazione nominale DC:

13.5...35 V

Bluetooth:

no

Numero di campi di misura:

3

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di segnali di uscita:

1

Rappresentazione trend:

no

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA:

1

Salvataggio errori possibile:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Supporta il protocollo per MP (multi point):

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tecnologia LoRa:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Compatibile Wi-Fi:

no

Pulsante di standby:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con protezione da inversione di polarità:

no

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V:

1

Umidità max. ambiente (senza condensa):

95 %

Antideflagrante:

no

Altezza del corpo:

88 mm

Larghezza corpo:

80 mm

Profondità corpo:

39 mm

Colore del corpo:

grau

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

sonda di temperatura da canale attiva 4..20mA Lunghzza 400 mm