SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAM2161.040 SONDA T DA CANALE ATTIVA - BPZ:QAM2161.040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di misura della temperatura - -50...50 °C
Luogo d'impiego - Kanal
Misura di CO2 - no
Con materiale di fissaggio - ja
Adatto per fissaggio canale - ja
Confezione
1 PZ
EAN
4047625019884
Codice prodotto
BCTBPZ:QAM2161.040
Cod. produttore
BPZ:QAM2161.040
Produttore
SIE
Campo di misura della temperatura:
-50...50 °C
Luogo d'impiego:
Kanal
Misura di CO2:
no
Con materiale di fissaggio:
ja
Adatto per fissaggio canale:
ja
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per liquidi:
no
Adatto per montaggio del tubo:
no
Adatto per i gas:
no
Con scatola:
sì
Fissaggio del coperchio:
aufrastend
Sensore dentro alloggiamento:
no
Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:
ja
Cavo fisso al sensore:
no
Lunghezza sensore:
400 mm
Misura dell'umidità assoluta dell'aria:
no
Lunghezza inserto:
363 mm
Misura della temperatura attiva:
ja
Adatto per l'aria:
ja
Tipo di sensore:
Pt1000
Misura della temperatura passiva:
no
Misura del VOC:
no
Misura della temperatura media:
no
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:
no
Wireless:
no
Misura dell'entalpia:
no
Misura del punto di rugiada:
no
Misura del particolato (PM):
no
Tensione di alimentazione nominale AC:
24...24 V
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Con display:
nein
Possibile impostazione dell'offset:
no
Potenziometro con manopola di regolazione:
no
Tipo di alimentazione elettrica:
Altro
Tensione di alimentazione nominale DC:
13.5...35 V
Bluetooth:
no
Numero di campi di misura:
3
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di segnali di uscita:
1
Rappresentazione trend:
no
Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA:
1
Salvataggio errori possibile:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Supporta il protocollo per MP (multi point):
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Tecnologia LoRa:
no
NFC (Near Field Communication):
no
Compatibile Wi-Fi:
no
Pulsante di standby:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con protezione da inversione di polarità:
no
Numero di zone d'uscita 0 V...10 V:
1
Umidità max. ambiente (senza condensa):
95 %
Antideflagrante:
no
Altezza del corpo:
88 mm
Larghezza corpo:
80 mm
Profondità corpo:
39 mm
Colore del corpo:
grau
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


