pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAM2112.200 SONDA T CANALE PASSIVA - BPZ:QAM2112.200

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAM2112.200 SONDA T CANALE PASSIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - Altro

  • Campo di misura della temperatura - -50...80 °C

  • Luogo d'impiego - Kanal

  • Con materiale di fissaggio - ja

  • Adatto per fissaggio canale - ja

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914048691

Codice prodotto

BCTBPZ:QAM2112.200

Cod. produttore

BPZ:QAM2112.200

Produttore

SIE

Tecnologia:

Altro

Campo di misura della temperatura:

-50...80 °C

Luogo d'impiego:

Kanal

Con materiale di fissaggio:

ja

Adatto per fissaggio canale:

ja

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per liquidi:

no

Adatto per montaggio del tubo:

no

Adatto per i gas:

no

Con scatola:

sì

Fissaggio del coperchio:

aufrastend

Sensore dentro alloggiamento:

no

Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:

ja

Cavo fisso al sensore:

no

Misura dell'umidità assoluta dell'aria:

no

Lunghezza inserto:

1963 mm

Misura della temperatura attiva:

no

Adatto per l'aria:

ja

Tipo di sensore:

Pt1000

Materiale elemento:

Altro

Misura della temperatura passiva:

ja

Misura della temperatura media:

no

Wireless:

no

Misura dell'entalpia:

no

Misura del punto di rugiada:

no

Misura del particolato (PM):

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Con display:

nein

Possibile impostazione dell'offset:

no

Potenziometro con manopola di regolazione:

no

Bluetooth:

no

Grado di protezione (IP):

IP42

Numero di segnali di uscita:

1

Rappresentazione trend:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Supporta il protocollo per MP (multi point):

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tecnologia LoRa:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Compatibile Wi-Fi:

no

Pulsante di standby:

no

Esecuzione del display:

Altro

Con protezione da inversione di polarità:

no

Umidità max. ambiente (senza condensa):

95 %

Antideflagrante:

no

Altezza del corpo:

61 mm

Larghezza corpo:

80 mm

Profondità corpo:

31 mm

Colore del corpo:

grau

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

sonda di temperatura da canale passiva Pt1000. Lunghezza 2000 mm