SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAE2120.010 SONDA T AD IMMERSIONE PASSIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Ni1000
Resistenza - 1000 Ohm
Classe di pressione dell'articolo - PN 10
Grado di protezione (IP) - IP42
Con tubo ad immersione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7612914073464
Codice prodotto
BCTBPZ:QAE2120.010
Cod. produttore
BPZ:QAE2120.010
Produttore
SIE
Tipo di sensore:
Ni1000
Resistenza:
1000 Ohm
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Grado di protezione (IP):
IP42
Con tubo ad immersione:
sì
Wireless:
no
Collegamento:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Dimensione del filetto:
1/2 pollice
Materiale del tubo ad immersione:
Acciaio inox
Lunghezza d'inserimento:
100 mm
Altezza scatola:
60 mm
Antideflagrante:
no
Larghezza scatola:
80 mm
Profondità scatola:
31 mm