pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAD2012 SONDA T A CONTATTO PASSIVA - BPZ:QAD2012

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAD2012 SONDA T A CONTATTO PASSIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Luogo d'impiego - Strap-on

  • Con materiale di fissaggio - ja

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per fissaggio canale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914048684

Codice prodotto

BCTBPZ:QAD2012

Cod. produttore

BPZ:QAD2012

Produttore

SIE

Luogo d'impiego:

Strap-on

Con materiale di fissaggio:

ja

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per fissaggio canale:

no

Adatto per montaggio del tubo:

ja

Adatto per l'aria:

no

Adatto per liquidi:

ja

Adatto per i gas:

no

Con scatola:

Fissaggio del coperchio:

aufrastend

Sensore dentro alloggiamento:

ja

Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:

no

Cavo fisso al sensore:

no

Materiale elemento:

Altro

Misura della temperatura attiva:

no

Misura della temperatura passiva:

Misura della temperatura media:

no

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

no

Misura dell'umidità assoluta dell'aria:

no

Misura dell'entalpia:

no

Misura del punto di rugiada:

no

Misura del particolato (PM):

no

Campo di misura della temperatura:

-30...130 °C

Numero di campi di misura:

1

Possibile impostazione dell'offset:

no

Rappresentazione trend:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Tipo di sensore:

Pt1000

Potenziometro con manopola di regolazione:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per MP (multi point):

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tecnologia LoRa:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Bluetooth:

no

Compatibile Wi-Fi:

no

Pulsante di standby:

no

Wireless:

no

Con display:

nein

Con protezione da inversione di polarità:

no

Numero di segnali di uscita:

1

Umidità max. ambiente (senza condensa):

95 %

Temperatura ambiente:

-5...50 °C

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (IP):

IP42

Altezza del corpo:

67 mm

Larghezza corpo:

60 mm

Profondità corpo:

43 mm

Colore del corpo:

grau

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

sonda di temperatura a contatto passiva Pt1000