pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAC3161 SONDA T ESTERNA ATTIVA - BPZ:QAC3161

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAC3161 SONDA T ESTERNA ATTIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Segnale acustico - no

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

103 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7612914084811

Codice prodotto

BCTBPZ:QAC3161

Cod. produttore

BPZ:QAC3161

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Altri sistemi bus:

Senza

Segnale acustico:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

no

Con DCF77:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Stazione meteo:

no

Codice RAL (simile):

9003

Ingresso analogico:

no

Sonda attiva temperature esterna. Segnale : 0..10V