SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAA26 SONDA T AMBIENTE PASSIVA - BPZ:QAA26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Luogo d'impiego - Raum
Con materiale di fissaggio - no
Adatto per montaggio a parete - ja
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per fissaggio canale - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612914103406
Codice prodotto
BCTBPZ:QAA26
Cod. produttore
BPZ:QAA26
Produttore
SIE
Luogo d'impiego:
Raum
Con materiale di fissaggio:
no
Adatto per montaggio a parete:
ja
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per fissaggio canale:
no
Adatto per montaggio del tubo:
no
Adatto per l'aria:
ja
Adatto per liquidi:
no
Adatto per i gas:
no
Fissaggio del coperchio:
aufrastend
Sensore dentro alloggiamento:
ja
Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:
no
Cavo fisso al sensore:
no
Materiale elemento:
Altro
Tecnologia:
Altro
Misura della temperatura attiva:
no
Misura della temperatura passiva:
ja
Misura della temperatura media:
no
Misura dell'umidità assoluta dell'aria:
no
Misura dell'entalpia:
no
Misura del punto di rugiada:
no
Misura del particolato (PM):
no
Campo di misura della temperatura:
0...50 °C
Numero di campi di misura:
1
Tipo di sensore:
Ni1000
Potenziometro con manopola di regolazione:
ja
Supporto protocollo per BACnet:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Supporta il protocollo per MP (multi point):
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Tecnologia LoRa:
no
NFC (Near Field Communication):
no
Bluetooth:
no
Compatibile Wi-Fi:
no
Pulsante di standby:
no
Wireless:
no
Con display:
nein
Tipo di alimentazione elettrica:
Altro
Numero di segnali di uscita:
0
Temperatura ambiente:
-25...65 °C
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza del corpo:
100 mm
Larghezza corpo:
90 mm
Profondità corpo:
36 mm
Colore del corpo:
weiß
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


