pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GSD341.9A GSD341.9A SERV.VAL.SFERA 2NM ON/OFF 230V - BPZ:GSD341.9A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GSD341.9A GSD341.9A SERV.VAL.SFERA 2NM ON/OFF 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per valvola - ja

  • Adatto per accessori aria - no

  • Tensione di alimentazione - 230 V AC

  • Segnale di comando - 2-Punkt

  • Protocollo di comunicazione - ohne

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914093691

Codice prodotto

BCTBPZ:GSD341.9A

Cod. produttore

BPZ:GSD341.9A

Produttore

SIE

Adatto per valvola:

ja

Adatto per accessori aria:

no

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Segnale di comando:

2-Punkt

Protocollo di comunicazione:

ohne

Consumo di energia in funzione:

2 W

Consumo di energia a riposo:

2 W

Tipologia:

rotierend

Tipo di regolazione on/off:

ja

Tipo di regolazione modulabile:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0.9 m

Trasmissione:

mit Zahnrädern

Collegamento per valvola di arresto:

Senza

Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:

no

Con flusso di ritorno senza pressione:

no

Disattivato quando è chiuso:

nein

Tipo di funzione di sicurezza:

Altro

Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:

NO normalerweise geöffnet

Riconoscimento automatico spostamento:

no

Segnale feedback di posizione regolabile:

nein

Contatti ausiliari:

no

Sistema di segnalazione della posizione:

ohne

Contatti ausiliari opzionale:

no

Contatti finali:

Senza

Campo di funzionamento regolabile:

no

Con indicatore impostazione meccanica:

ja

Comando manuale:

ja

Tempo di rotazione:

30 s

Momento torcente:

2 Nm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

nein

Autoregolazione della lunghezza corsa:

no

Angolo di rotazione massimo:

90 °

Con funzione di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza elettrica massima:

12 VA

Umidità relativa ammissibile:

95...95 %

Temperatura ambiente:

-32...55 °C

Altezza:

113 mm

Larghezza:

75 mm

Profondità:

136 mm

Antideflagrante:

no

Materiale del corpo:

Kunststoff

Servocomando rotativo per valvola a sfera ON-OFF, alimentazione 230 V AC, forza 2 Nm, tempo di corsa 30 sec. senza ritorno a molla