SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GMA121.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 24 - BPZ:GMA121.1E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per valvola - no
Adatto per accessori aria - ja
Tensione di alimentazione - 24 V AC/DC
Segnale di comando - 2-Punkt
Protocollo di comunicazione - ohne
Confezione
1 PZ
Adatto per valvola:
no
Adatto per accessori aria:
ja
Tensione di alimentazione:
24 V AC/DC
Segnale di comando:
2-Punkt
Protocollo di comunicazione:
ohne
Consumo di energia in funzione:
1.9 W
Consumo di energia a riposo:
1.7 W
Tipologia:
rotierend
Tipo di regolazione on/off:
ja
Tipo di regolazione modulabile:
no
Tipo di regolazione split-range:
no
Lunghezza del cavo di collegamento:
0.9 m
Trasmissione:
mit Zahnrädern
Collegamento per valvola di arresto:
markengebunden
Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:
no
Con flusso di ritorno senza pressione:
ja
Disattivato quando è chiuso:
ja
Tipo di funzione di sicurezza:
Feder
Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:
NC normalerweise geschlossen
Riconoscimento automatico spostamento:
no
Segnale feedback di posizione regolabile:
nein
Contatti ausiliari:
nein
Sistema di segnalazione della posizione:
ohne
Contatti ausiliari opzionale:
ja
Contatti finali:
Senza
Campo di funzionamento regolabile:
no
Con indicatore impostazione meccanica:
ja
Comando manuale:
ja
Tempo di rotazione:
90 s
Momento torcente:
7 Nm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
nein
Autoregolazione della lunghezza corsa:
no
Angolo di rotazione massimo:
90 °
Con funzione di sicurezza:
ja
Grado di protezione (NEMA):
12
Grado di protezione (IP):
IP54
Potenza elettrica massima:
2.9 VA
Umidità relativa ammissibile:
5...95 %
Temperatura ambiente:
-32...55 °C
Altezza:
212 mm
Larghezza:
63 mm
Profondità:
81 mm
Antideflagrante:
no
Materiale del corpo:
Aluminium