pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GCA326.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 23 - BPZ:GCA326.1E

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GCA326.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - Due punti

  • Momento torcente - 18 Nm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tensione di alimentazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914003225

Codice prodotto

BCTBPZ:GCA326.1E

Cod. produttore

BPZ:GCA326.1E

Produttore

SIE

Segnale di comando:

Due punti

Momento torcente:

18 Nm

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Alluminio

Tensione di alimentazione:

Altro

Adatto per valvola:

no

Disattivato quando è chiuso:

sì

Tipologia:

Rotante

Adatto per accessori aria:

sì

Contatti finali:

Senza

Tempo di rotazione:

90 s

Contatti ausiliari:

sì

Con flusso di ritorno senza pressione:

sì

Riconoscimento automatico spostamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0.9 m

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

no

Potenza elettrica massima:

8 VA

Comando manuale:

sì

Consumo di energia in funzione:

6 W

Consumo di energia a riposo:

4 W

Campo di funzionamento regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Sistema di segnalazione della posizione:

Senza

Profondità:

71 mm

Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:

no

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ingranaggi

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Tipo di regolazione split-range:

no

Segnale feedback di posizione regolabile:

no

Angolo di rotazione massimo:

90 °

Collegamento per valvola di arresto:

Senza

Tipo di funzione di sicurezza:

Feder

Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:

Normalmente chiuso (NC)

Con indicatore impostazione meccanica:

sì

Larghezza:

100 mm

Con funzione di sicurezza:

sì

Altezza:

313 mm

Autoregolazione della lunghezza corsa:

no

Umidità relativa ammissibile:

95...95 %

SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO On/Off 230 V