pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00003006 FDF241-9 UNITA RIVELATORE FIAMME ASA TE - A5Q00003006

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00003006 FDF241-9 UNITA RIVELATORE FIAMME ASA TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4047625014902

Codice prodotto

BCTA5Q00003006

Cod. produttore

A5Q00003006

Produttore

SIE

Rivelatore di fiamma, indirizzato, ad infrarossi tipo Siemens FDF241-9 dotato di 3 sensori a infrarossi, analisi basata su ASAtechnology?. Alimentazione tramite C-Net. Il rivelatore di fiamme a infrarossi e particolarmente adatto ad ambienti in cui ci siaspetta la presenza di fenomeni interferenti come ad es. la luce del sole, radiazioni, o forti sorgenti di calore (ad es. sale motori). Applicazioni tipiche possono essere grandi depositi industriali, hangar per aerei civili e militari, tunnel sotterranei, ecc. La base FDFB291 deve essere ordinata separatamente. Alimentazione FDnet/C-NET -> 12... 33 VDC, collettivo/convenzionale -> 14... 28 VDC; Categoria di protezione IP67; Temperatura di stoccaggio -40... +75 ?C; Corrente a riposo FDnet/C-NET -> 0.7 mAcollettivo/convenzionale -> 0.5 mA; Temperatura d'esercizio -35... +70 ?C; Dimensioni (L x A x P) 135 x 135 x 32 mm.