pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1605-4DB23 ATT.VAL.ELETTROTERMICHE RL 605D23 2CH - 5WG1605-4DB23

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1605-4DB23 ATT.VAL.ELETTROTERMICHE RL 605D23 2CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - ja

  • Tipo di montaggio - sonstige

  • Altri sistemi bus - ohne

  • Grandezza regolante commutante - ja

  • Grandezza regolante costante - ja

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625017286

Codice prodotto

BCT5WG1605-4DB23

Cod. produttore

5WG1605-4DB23

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

ja

Tipo di montaggio:

sonstige

Altri sistemi bus:

ohne

Grandezza regolante commutante:

ja

Grandezza regolante costante:

ja

Sistema bus radio KNX:

nein

Sistema bus radio:

nein

Sistema bus LON:

nein

Accoppiamento bus incluso:

ja

Sistema bus Powernet:

nein

Radio bidirezionale:

nein

Numero di uscite:

2

Modulo bus rimovibile:

nein

Tensione di commutazione:

24...230 V

Funzione di protezione valvola:

ja

Commutazione manuale:

nein

Corrente d'uscita max.:

0.45 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore per azionamenti Valvole Elettrotermiche RL 605D23 2 canali