SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1581-2BB34 GAMMA TOUCH EX-07 7-TFT64K C.+ETH+USB - 5WG1581-2BB34
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002572688
Codice prodotto
BCT5WG1581-2BB34
Cod. produttore
5WG1581-2BB34
Produttore
SIE
Touch panel grafico da incasso per la gestione e supervisione di reti KNX. L?interfaccia grafica viene realizzata attraverso il software GAMMA touch J. E possibile importare immagini con estensioni piu comuni (BMP, JPG, DWG, ecc). La connessione con il bus avviene tramite interfaccia GTJPLCM02 (fornita separatamente) oppure tramite protocollo KNX Net-IP. Programmazione via LAN o attraverso pen drive USB. Per installazione in scatola da incasso GAMMA Touch J box da ordinare separatamente. Caratteristiche tecniche: - Schermo: 7? TFT 16:9 64K colori - Risoluzione: 800 x 480 Pixel wvga - Grafica vettoriale (SVG) - 128MB flash interna - Nr.2 porte Ethernet a 100Mbit integrate con funzione di switch - Nr.1 porta USB v2.0 - Porta Seriale (universale): RS-232, RS-485, RS-422 configurabile via software - Nr.1 Slot espansione per plug-in opzionali - Nr.1 Slot per memory card SD. Assorbimento massimo, 700 mA 24V DC (Stabilizzata). Dimensioni frontali pannello: 187 x 147 x 56 mm.


