pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1562-7AB02 ATTUATORE VALVOLA AP 562/02 X MOTORI ELE - 5WG1562-7AB02

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1562-7AB02 ATTUATORE VALVOLA AP 562/02 X MOTORI ELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - Valvola corpo riscaldante

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Regolatore di temperatura con regolazione continua integrato - no

  • Funzione master/slave - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869429601

Codice prodotto

BCT5WG1562-7AB02

Cod. produttore

5WG1562-7AB02

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

Valvola corpo riscaldante

Altri sistemi bus:

Senza

Regolatore di temperatura con regolazione continua integrato:

no

Funzione master/slave:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Tensione nominale:

24 V

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Tasti per comando manuale nell'azionamento:

no

Indicatore di corsa e temperatura:

sì

Numero di ingressi digitali:

2

Alimentazione elettrica bus:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore per valvole per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1562-7AB02 - ATTUATORE VALVOLA AP 562 02 X MOTORI ELE