SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1554-1DB31 DIMMER UNIVERSALE N 554D/31 4X300VA X L - 5WG1554-1DB31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipologia - Attuatore dimmer
Tipo di montaggio - AMD
Altri sistemi bus - Senza
Numero di uscite - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
30 Kg CO₂-eq
EAN
4047625002909
Codice prodotto
BCT5WG1554-1DB31
Cod. produttore
5WG1554-1DB31
Produttore
SIE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipologia:
Attuatore dimmer
Tipo di montaggio:
AMD
Altri sistemi bus:
Senza
Numero di uscite:
4
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza d'uscita:
0...300 W
Accoppiamento bus incluso:
sì
Comando locale/manuale:
sì
Radio bidirezionale:
no
Numero moduli DIN:
8
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso stazione secondaria:
no
Con indicatore a LED:
sì
Intervallo di tensione:
230...230 V
Elemento di potenza supplementare utilizzabile:
no
Max. corrente di comando:
1300 mA
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20